easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici, 46×24G, Înălţime frontală a sertarului / tip: 75/1

Cod articol: 950600 75/1
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 46
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 24
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 1.150 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 600 mm
Greutate 5,012 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950600 75/1
EAN / GTIN 4062406153663
Număr producător 950600 75/1

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 46×24G.

Adaptat pentru:

Sertare 46×24G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 10 × Ref. 4×4/2; 20 × Ref. 4×4/1; 16 × Ref. 6×6/1; 2 × Ref. 4×6/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături