Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 5G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 75mm

Cod articol: 951751 75

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,34 € / buc.
  • de la 5 buc.
    1,12 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9.558 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 50 mm
Lăţime 125 mm
Lăţime în G 5
Recomandat pentru sertare cu înălţimi frontale 75 mm
Tip produs Perete despărţitor sertare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951751 75
EAN / GTIN 4062406136970
Număr producător 951751 75

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături