Acumulator de schimb pentru NOVA 10 şi MULTIMATCH 8 Ah

Cod articol: 081263 8
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Acumulator PLC 8Ah
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 8 Ah
Tensiunea acumulatorului 11,1 V
Timp de încărcare per acumulator 90 min
Recomandat pentru Concept PLC 12V
Greutate per acumulator 560 g
Tip produs Acumulator cu încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Număr producător 03.6004