{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | AFSC 18 QSL | |
Sistem de prindere | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Capacitate acumulator | 6 Ah | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Număr oscilaţii | 10.000 min-1 - 19.500 min-1 | |
Unghi de oscilare | 4 grad | |
Lungimea plăcii abrazive între colţuri | 80 mm | |
Greutate | 1,8 kg | |
Tip produs | Oscilatoare |
Cod articol | 077805 7129276SET | |
Număr producător | AFSC 18 QSL |