Set cuprinzător de scule electrice în geantă de scule de calitate, cu deschidere pe ambele părţi.
Nivelă cu bulă, pentru electricieni: 1 buc. Cod
467415 Ref. 430
Nivelă de buzunar Electric: 1 buc. Cod
467484 Ref. 70
Cheie fixă dublă „JOKER”: 1 buc. Ref. 10x13 mm
Cheie multifuncţională Twinkey®: 1 buc. Cod
623550Set de chei tubulare 1/4 inch, 28 buc.: 1 buc. Cod
630295 Ref. S
Şurubelniţă Pozidriv, izolată VDE: 1 buc. Ref. 1
Şurubelniţă lată, izolată VDE: 1 buc. Ref. 3,5 mm
Set de şurubelniţe Kraftform Kompakt VDE, 16 buc.: 1 buc. similară Cod
667260Cleşte universal ascuțit, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod
701655 Ref. 145
Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat: 1 buc. Cod
705800 Ref. 180
Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit izolat VDE: 1 buc. Cod
713700 Ref. 200
Cleşte cu putere mare de tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod
723500 Ref. 200
Cleşte cu tăiere laterală, cromat, izolat VDE: 1 buc. Cod
725300 Ref. 160
Sculă de dezizolat universală ErgoStrip®: 1 buc. Cod
728091 Ref. 8-13
Cleşte de dezizolat până la 10 mm²: 1 buc. Cod
728630 Ref. 10
Cleşti pentru instalaţii electrice, izolat VDE: 1 buc. Cod
728787 Ref. 200
Cleşte de sertizare pentru manşoane de protecţie a capetelor de cablu până la 16 mm²: 1 buc.
Daltă pentru electrician: 1 buc. Cod
743000 Ref. 250
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Ref. 300 g
Cheie tip cleşte: 1 buc. Cod
813700 Ref. 180
Cuţit fix pentru cablu, izolat VDE: 1 buc. Cod
844410