Execuţie:
Cheie dinamometrică robustă, cu un singur braţ, reglabilă anterior prin intermediul scalei şi cu declanşare automată. Mecanismul de declanşare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Prin rotirea pătratului pentru strângerea pe dreapta sau stânga. Funcţie integrată de clichet. Unități de măsură: N•m, lbf•ft.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft.
Funcţionare:
La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.
Aplicaţie:
Pentru strângerea controlată a şuruburilor conform momentului presetat. În special pentru întreţinere, montaj şi reparaţii, dar şi pentru serii mici.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.