{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursa dispozitivului | 25 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 5 mm | |
Forţă de apăsare | 10000 N | |
Capacitate acumulator | 18 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 2,1 V | |
Greutate cu acumulator | 2 kg | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770504 | |
Număr producător | 1435447 |