Perie în formă de oală în miniatură Sârmă din alamă 0,10 mm, ⌀ periei D1: 15mm

Cod articol: 574924 15
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Utilizare tipică Curăţare, debavurare
⌀ periei D1 15 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 5 mm
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574924 15
EAN / GTIN 4017359335789
Număr producător 430522

Descriere

Execuţie:

⌀ coadă 3 mm.

Aplicaţie:

Prelucrarea pieselor de precizie, suprafeţelor mici şi locurilor greu accesibile.