Execuţie:
Tip special pentru
prelucrarea fontei. Corindonul cu zirconiu şi carbura de siliciu de înaltă calitate permit obţinerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului la o forţă de presare redusă, chiar şi la
fonta cu reziduuri.
Specificaţii: ZA24N-BFX.- Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
- Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
- Unghi de şlefuire 20° - 30°.
- Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.