Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Stea de şlefuire din material abraziv, ⌀ 25 mm, Comparaţie granulaţie: 180

Cod articol: 555912 180

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Comparaţie granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 180
Grad de fineţe mediu
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
25 mm
Culoarea albastru
Turaţie recomandată 10.000 min-1
Turaţie maximă 20.000 min-1
Tip produs Stea de şlefuire din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555912 180
Număr producător 555912 180

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv pentru şlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere şi robust, fără franjurare pe muchii.
2 straturi.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea, debavurarea şi finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi găurile, fileturile interioare, ţevile şi adânciturile. Utilizare cu ştift de strângere Cod 555920.