{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | PU 6700 ME | |
Bază chimică | Poliuretan | |
Vâscozitate dinamică | 16.000 mPas | |
Densitate | 1,45 g/cm3 | |
Forma | Pastă | |
Timp de procesare | 5 s | |
Temperatură de procesare | 18 °C - 25 °C | |
Intervalul de temperatură | -40 °C - 80 °C | |
Rezistenţa manuală după | 2 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 5 min | |
Caracteristici | şlefuibil | |
recomandat pentru material | oţel superior; Aluminiu; Plastic; Lemn | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | reparaţie | |
Joc maxim | 3 mm | |
Rezistenţa la forfecare prin întindere | 13 N/mm2 | |
Duritate conform Shore A | 95 | |
Culoarea | gri | |
Cantitate de umplere | 50 g | |
Temperatură de depozitare | 10 °C - 25 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
Marcare substanţe periculoase | GHS07: Semnul exclamării | |
Tip produs | Adeziv din două componente |
Cod articol | 083378 6700ME |