Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de maşină cu LED plat, Tip: 305mm

Cod articol: 081436 305

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 67
Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Putere de iluminare 12 W
Flux luminos 1.200 lm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Corpuri de iluminat Modul cu LED
Lăţimea totală 40 mm
Înălţimea totală 15 mm
Tip produs Lampă de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081436 305
Număr producător 900/62

Descriere

Execuţie:

Lămpi de maşină cu LED robuste, în carcasă din aluminiu şi cu geam satinat din acril pentru o iluminare omogenă la 160 grade.
  • Cu reflexie redusă, fără efect de orbire şi fără pâlpâire.
  • Conexiune la alimentator de 24 V sau la sistemul comandă al maşinii tot de 24 V.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv magneţi îmbrăcaţi în cauciuc, alimentator.