{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | EXH8 | |
Clasă de protecţie IP | IP 68 | |
Zonă ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
Culoarea carcasei | negru | |
Flux luminos | 180 lm | |
Flux luminos treapta 2 | 50 lm | |
Durata de iluminare | 15 h | |
Durată de iluminare treapta 2 | 40 h | |
Distanţă de iluminare | 65 m - 120 m | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Număr de baterii incluse | 3 | |
Tip de baterii | Mignon, AA | |
reîncărcabilă | nu | |
⌀ cap | 41 mm | |
Greutate | 345 g | |
Se livrează cu husă şi curea | nu | |
Tip produs | Lanternă de frunte |
Cod articol | 081474 EXH8 | |
Număr producător | 501017 |