{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Denumirea producătorului | ABOP 6 Select | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Interval de turaţie | 0 min-1 - 3.350 min-1 | |
Suport pentru mandrină | 1/2 inch − 20 UNF | |
Domeniul de strângere a mandrinei | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 6 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 20 mm | |
Greutate | 1,4 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | < 2,5 m/s2 | |
Rotaţie la dreapta/ stânga | da | |
recomandat pentru material | Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit |
Cod articol | 075012 71050162 | |
Număr producător | 71050162000 |