Duză de înaltă presiune 1/8 inch AG, Lungimea țevii: 1mm

Cod articol: 084435 1
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea țevii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime ţeavă 1 mm
⌀ interior duză 2 mm
Racord filetat 1/8 inch
Tip produs Sistem de răcire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Număr producător 0211721

Descriere

Execuţie:

Duză de înaltă presiune pentru până la 90 bari, răcire la presiune înaltă precum şi domeniu de pivotare de la 70° până la 110°. Carcasă din plastic granulat de înaltă calitate.
  • Pentru montarea cu economie de spaţiu în tubulatura existentă.
  • Duză rotativă la 360°.
  • Sunt disponibile diferite lungimi de ţevi.

Aplicaţie:

Pentru montarea ulterioară în sistemul existent. Prelucrare rapidă la operaţiile de aşchiere cu turaţii mari datorită răcirii la presiune înaltă.