Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ghete cu şireturi, negre / albastre SST 7300, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 36

Cod articol: 092655 36

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SST 7000 ESD
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092655 36
Număr producător SCHNÜRST. SST 7300 NB 36

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie SST cu amortizare la nivelul călcâielor SECURA VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex® şi talpă SST (STEITZ SURE STEP®) potrivită pentru podelele cu ulei şi grăsime.
  • Strat superior de material din piele moale Nubuk.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Limbă cusută de pantof.
  • Talpă exterioară Perbunan Sure Step (SST), gri-albastru.
  • Bombeu întărit.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţuri confortabile ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 47.
Varianta lată XB la Cod 092656.