Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de traverse EGN Duo 150×50×1,5 3600 mm

Cod articol: 991364 3600

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime montant 150 mm
Lungimea traverselor 3.600 mm
Capacitate portantă per pereche de traverse 3.322 kg
Domeniu de utilizare Raft
Tip produs Bară / Traversă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 991364 3600
Număr producător 46431-2

Descriere

Execuţie:

Profile rectangulare modelate la rece cu plăcuţe metalice sudate. Fiecare plăcuţă metalică are până la 5 cârlige stabile, pentru distribuirea optimă a sarcinii în suportul raftului de paleţi.

Adaptat pentru:

Raft de paleţi cu data fabricaţiei din 08/2018 până în 05/2022.

Livrare:

2 coloane pentru agăţarea pe cadrul coloanei, inclusiv câte 2 știfturi de siguranţă.

Culoare:

Similar RAL 2004 portocaliu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru alte traverse cu lungimea de 2700 mm consultaţi Cod 991337, 991341, 991345 în catalogul principal volumul 3.
Pentru rafturi fabricate până la 05/2022, traversele se pot înlocui doar în caz de deterioare. În cazul modificării raftului, adică la montarea unor niveluri suplimentare de traverse, trebuie realizat un nou calcul în confomitate cu DIN 15512:2020.