Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Piatră de rectificat plan, de precizie D×A×H (mm) C60

Cod articol: 591805 C60
  • Procedeu de şlefuire: Rectificare plană
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Rectificare plană
Material abraziv Carbură de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Specificaţie C60J11V18
Forma 1
⌀ discurilor D 300 mm
Lăţimea discului T 20 mm
⌀ găurii H 127 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 591805 C60
Număr producător 36890

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Piatră
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Discuri ultraperformante pentru şlefuire plană, cu sistem de liant cu structură foarte poroasă, pentru solicitare termică redusă şi uzură minimă a diamantului de ajustare.
Disc de rectificat din carbură de siliciu cu pori deschişi, cu înclinare redusă la înfundare. Pentru prelucrarea aluminiului, metalelor neferoase, titanului, carburii şi fontei cenuşii.
  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare pendulară, prin urmare discurile se vor schimba mult mai rar la întrebuinţarea zilnică.
  • Se utilizează pe toate maşinile de şlefuit uzuale din construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte, de ex., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.
  • Este necesară răcirea cu ajutorul emulsiei, în cazul materialelor cu şpan lung se va asigura obligatoriu lubrifierea de răcire optimă.

Specificaţie:

C60J11V18.

Notă:

Pietrele de rectificat pentru profiluri pot fi livrate la cerere.