{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ periei D1 | 100 mm | |
Granulaţie | 80 | |
Grad de fineţe | grosier | |
Grosimea perilor | 1,2 mm | |
Lăţimea garniturii L1 | 20 mm | |
Lungime de lucru L3 | 22 mm | |
⌀ găurii d1 | 22 cu canal mm | |
Material abraziv | Carbură de siliciu (SiC) penetrată | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Turaţie recomandată | 2.400 min-1 - 2.800 min-1 | |
Turaţie maximă | 4.500 min-1 | |
Avans | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Pătrundere | 0,3 (fină) – 1,0 (grosieră) mm | |
Maşină acţionată | Centre de prelucrare CNC; utilizare robotizată | |
Suport | Portsculă pentru freză frontală | |
Tip produs | Perie rotundă |
Cod articol | 575062 80 | |
EAN / GTIN | 4045197977793 | |
Număr producător | 575062 80 |