Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-F 63, MK interior: 1

Cod articol: 306935 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: F
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 1
Suport HSK-F 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma F
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306935 1
Număr producător 306935 1

Descriere

Execuţie:

  • Rectificate la un unghi exact pe interior şi pe exterior.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Tije superfinisate (funcţionare uniformă!).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.