Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portscule cu prindere tip Con Morse Forma F, VDI 30, pentru coadă conică Morse: 1

Cod articol: 319740 1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru coadă conică Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma F
Pentru coadă conică Morse 1
Ref. VDI VDI 30
h1 28 mm
h2 30 mm
⌀ manşonului d2 68 mm
d3 12,065 mm
l1 27 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319740 1
Număr producător 319740 1

Descriere

Aplicaţie:

Pentru scule cu coadă tip Con Morse.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.