{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 153 mm | |
⌀ interior | 110 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia J | 50 mm - 115 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia A | 150 mm - 215 mm | |
Greutate | 1,5 kg | |
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la | 250 mm | |
recomandat pentru ⌀ universal pentru strung | 80 mm - 200 mm | |
Tip produs | Inel de alezare pentru bacuri |
Cod articol | 315900 153/110 | |
EAN / GTIN | 4019208059464 | |
Număr producător | 220206 |