Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină cu bucşă elastică ER Forma E4, VDI 20, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol: 319600 16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Pentru bucşe elastice tip ER 16
Ref. VDI VDI 20
Bucşe elastice tip 426 E (ER16)
Gamă de prindere 2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 20
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319600 16
Număr producător 319600 16

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.