{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305517 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954305 | |
Număr producător | 305517 16 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrină pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 100 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
152,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat
138,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
188,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
199,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
176 livrabil imediat
108,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |