Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portbac fix, Pentru tip: 160

Cod articol: 361332 160

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 160
Lăţimea bacurilor b 122,5 mm
c 30 mm
Înălţimea bacului h 25 mm
Lungimea bacului l 250 mm
Recomandat pentru codul de culoare Titan2/TitanSense; LCV125G
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361332 160
Număr producător 6921844005042

Descriere

Aplicaţie:

Portbacul serveşte fixării elementelor de prindere cu pană şi a diferitelor elemente de fixare. Elementele de prindere cu pană, capetele de prindere şi setul de prindere se pot înşuruba cu înălţimi variabile pe portbac pentru a prinde strâns piese cu diferite geometrii.

Adaptat pentru:

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Elemente de fixare cu pană + accesorii Cod 361341361352, elemente de prindere Cod 361238361250.