{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,8 mm | |
Lungimea totală L | 32 mm | |
⌀ cozii Ds | 2 mm | |
Forma cozii | HA | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202725 2 | |
EAN / GTIN | 4045197746405 | |
Număr producător | 202725 2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat
26,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
15,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
248 livrabil imediat
15,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.867 livrabil imediat
13,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
12,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
⌀ tăişului DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Unghiul elicei | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tip | H | N | N | H | N |