{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | RCGT 0803 | |
Categorie | HU7310-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Aplicaţia principală | N | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | AM | |
Toleranță | G | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 350 m/min - 600 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260630 HU7310-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058395 | |
Număr producător | 260630 HU7310-1 |