{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 20 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | STUCR/L 11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TC.. 1102.. | |
Corp de bază compatibil | 264900 – 264908 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 22 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 4 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 260917 QC/11S | |
Număr producător | 260917 QC/11S |