CCGT 030102, Categorie: HB7025-1

Cod articol: 260047 HB7025-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,30 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,42 € / buc.
La cerere
În stoc
1.131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCGT 030102
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7025-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SF
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260047 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406058692
Număr producător 260047 HB7025-1

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă