Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Suport de randalină ECO Universal, Mărime coadă: 20mm

Cod articol: 290241 20

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Lăţime coadă 20 mm
Înălţime coadă 20 mm
Pentru ⌀ moletă d1 25 mm
Pentru lăţime moletă b 6 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 8 mm
Gamă de fixare 10 mm - 250 mm
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub 299920 1
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290241 20
Număr producător 31000687

Descriere

Execuţie:

Ştifturi filetate amplasate în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Structură modulară: Se poate utiliza universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga. Reglarea ⌀ de execuţie cu ajutorul scalei.