{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru profil randalinat | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Lăţime coadă | 12 mm | |
Înălţime coadă | 12 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 15 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 4 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 8 mm | |
Gamă de fixare | 3 mm - 50 mm | |
Bucşă din carbură, şaibă de acoperire, şurub | 299920 4 | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290238 12 | |
Număr producător | 31000682 |