Reddingstekens Reddingsweg links omhoog, open ruimte schuin links oversteken 14400

Artikelnummer: 099310 14400
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Lichteigenschap lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten 0,055
Lichtsterkte na 60 minuten 0,008
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 400 mm
Hoogte 200 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099310 14400
EAN/GTIN 4061466055160
Nummer fabrikant FN180.00.310

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen