GARANT GreenPlus Finisher 500

Número de artículo: 088004 500
(20,14 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
868 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Frasco pulverizador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Contenido 0,5 l
Color transparente
Forma líquido
Densidad 0,99 g/cm3
Punto de ebullición 80 °C
Punto de inflamación 38 °C
Valor pH 11,4
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 088004 500
EAN / GTIN 4062406403126

Descripción

Ejecución:

Certificado NSF. Adecuado para el uso en la industria alimentaria.
El desengrasante y Finisheragente de acabado para la eliminación diaria rápida de aceites de mecanizado, aceites protectores de corrosión, ceras ligeras, emulsiones, residuos de adhesivo y otras clases de suciedad. Cumple las exigencias de limpieza máximas, especialmente antes de la pintura, el recubrimiento y el pegado. Reducción drástica de COV en comparación con disolventes convencionales.
Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
El Finisher es apropiado como alternativa para disolventes, limpiadores en frío o diluyentes para lacas nitrocelulósicas. Los inhibidores de corrosión que contiene proporcionan una protección temporal contra la corrosión. En comparación con los limpiadores acuosos convencionales se produce una evaporación más rápida.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra