{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MADDOX | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Stahl | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 48 | |
Culoarea | schwarz / rot | |
Tip produs | Pantof de protecţie |
Cod articol | 729241-48 | |
EAN / GTIN | 4030839379677 | |
Număr producător | 729241-48 |