Lunettes de protection confort Millennia® 2G CLEAR

Réf.: 096329 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
659 article(s) en stock
  • Revêtement des verres: Résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Millennia®
Identification de la monture EN 166 FT
Identification des verres 2C-1,2 HON 1 FTK
Revêtement des verres Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Référence fabricant 2G
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096329 CLEAR
EAN / GTIN 7312550321751
Réf. fabricant 1032175

Description

Exécution:

Lunettes de protection simples avec champ visuel 180° sans distorsions. Écran de protection parfait pour les yeux et les tempes contre les projections et particules. Un cordon sport est fourni avec les lunettes. Très grande résistance aux rayures.

Norme:

EN 166 ; EN 170

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier