Hautreiniger GREVEN® SOFT U 2000 ml

Artikel-Nr.: 095612 2000
(9,96 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verschmutzungsgrad: Sehr starke Verschmutzungen

Produktdetails

Technische Daten

Serie GREVEN®
passend für Spender 095811
Inhalt 2.000 ml
Verpackungsform Varioflasche
Verschmutzungsgrad Sehr starke Verschmutzungen
Produktart Hautreinigung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 095612 2000
EAN / GTIN 4260029179316
Herstellernummer 14211003

Beschreibung

Ausführung:

GREVEN® SOFT U. Handreiniger mit Bio-Reibemittel aus Olivenkernen für starke bis extreme Verschmutzungen. Gefährdung: Öle, Fett, Metallstaub, Ruß. Beschaffenheit: Paste, pH-hautneutral, lösemittel- und seifenfrei, rückfettend, parfümiert.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb