Halvmaskstomme Serie HF-800 M

Art-nr: 097233 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning 3M™ Secure Click™ System
vikt 182 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ Secure Click™
tillverkarens beteckning HF-802SD
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Tillverkarens nummer HF-802SD

Benämning

Utförande:

Den komfortabla och tillförlitliga halvmasken 3M™ Secure Click™ HF-800 övertygar genom sin goda bärkomfort och sina innovativa detaljer som gör det ännu säkrare att bära andningsskyddsmask. Med en knapp i maskens mitt kan tättslutningen kontrolleras och läckor identifieras. Dessutom underlättar ett talmembran kommunikationen under arbetet. Filtren går mycket lätt att sätta in med det moderna systemet Secure Click™. Med ett hörbart klick bekräftas en korrekt användning. Filterutformningen skapar ett dualt luftflöde som gör det lättare att andas.

Norm:

EN 140.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen