Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Mušlové chrániče sluchu Howard Leight™ Sync® SYNC

Artiklové číslo: 097790 SYNC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Howard Leight™ Sync®
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Označení výrobce SYNC
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Provozní doba 16 h
Hmotnost 309 g
Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097790 SYNC
Číslo výrobce 1034510

Popis

Provedení:

Pasivní mušlový chránič sluchu lze prostřednictvím Bluetooth® spojit s mobilním telefonem. Mikrofon s ochranou proti větru pro zřetelné porozumění řeči v pracovních úsecích zatížených hlukem umožňuje telefonování mobilním telefonem. Příchozí hovory lze jednoduše přijímat a ukončovat stisknutím tlačítka. Kromě toho existuje možnost přenášet veškeré audiobsahy mobilního telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth® do mušlového chrániče. Konektor 3,5 mm poskytuje druhou možnost připojení mobilního telefonu. Pomocí otočného kolečka lze regulovat hlasitost a barevné LED kontrolky poskytují zpětnou vazbu k různým nastavením. Integrovaný Li-Ion akumulátor s dobou provozu více než 16 hodin lze dobíjet prostřednictvím USB kabelu. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, sluchátka a mikrofon.

Použití:

Pro komunikaci v pracovních úsecích zatížených hlukem.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah dodávky:

Včetně dobíječky s přípojkou USB a kabelu s konektorem 3,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku