Cono para fresas portaplacas

N.º do artigo: W140401
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo W140401
EAN/GTIN 4069739583679
Número do fabricante 42.SK5027L40MA
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 40 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 42.SK5027L40MA
  • Tipo de producto: Mandrino portafresas
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 27 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): Canales de refrigeración
  • Longitud de sujeción, máx. o longitud de sujeción nominal (LSC): 21 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 40 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a