DIN69871 , AD SK50, 27mm A=40mm, KKB, G2,5 25.000

Cikkszám: W140401
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám W140401
EAN / GTIN 4069739583679
Gyártó száma 42.SK5027L40MA
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

SK50 (ISO7388-1/DIN69871), d = 27 mm, LPR = 40 mm (OD)

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 42.SK5027L40MA
  • Termék fajtája: Marófej befogó
  • Adapter interfész (ADINTMS): SK50 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Szerelési átmérő (DCONWS): 27 mm
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G2.5 / 25 000 fordulat/perc
  • Hűtőolaj-bemenet (CNCS) : AD
  • Hűtőcsatornás furatok (CXSC): Hűtőcsatornák
  • Befogóhossz, max. vagy névleges befogóhossz (LSC): 21 mm
  • Kiálló hossz (LPR): 40 mm