Carraca neumática reversible 3/8″ y 1/2″

N.º do artigo: VR.SJ3500PB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Atornillador

Identificação e classificação

Número do artigo VR.SJ3500PB
EAN/GTIN 3662424156854
Número do fabricante VR.SJ3500PB
Número L L60130 10629
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Los accesorios intercambiables proporcionan un valor añadido al usuario, por lo que sólo es necesario comprar una herramienta para dos tamaños
  • Interruptor de acción variable para un mejor control de la aplicación
  • Diseño de interruptor cerrado que evita que la herramienta se enganche
  • Mango ergonómico para una mayor comodidad
  • Interruptor de cambio de dirección fácil de usar
  • El cabezal sellado de 24 mm proporciona una mayor vida útil y es ideal, para trabajar en espacios reducidos
  • La salida de aire frontal mantiene el aire alejado del usuario final
  • Incluye. Accesorios de 1/2″ y 3/8″