Pneumatikus fordítható racsni 3/8″ és 1/2″

Cikkszám: VR.SJ3500PB
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Csavarozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám VR.SJ3500PB
EAN / GTIN 3662424156854
Gyártó száma VR.SJ3500PB
L-szám L60130 10629
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A cserélhető tartozékok hozzáadott értéket nyújtanak a felhasználónak, így két mérethez csak egy szerszámot kell vásárolni
  • Váltó kapcsoló a jobb alkalmazásvezérlésért
  • A zárt kapcsoló kialakítása megakadályozza a szerszám beakadását
  • Ergonomikus fogantyú a jobb kényelemért
  • Az irányváltó kapcsoló egyszerű működtetése
  • A 24 mm-es tömített fej jobb tartósságot biztosít és ideális, a szűk helyeken való munkavégzéshez
  • Az elülső légkivezetés távol tartja a levegőt a végfelhasználótól
  • Tartalmazza. Felszerelések 1/2″ és 3/8″