Sandalia de seguridad S1 VD PRO 1065 ESD XXB 46

N.º do artigo: VD PRO 1065 ESD XXB 46
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo VD PRO 1065 ESD XXB 46
EAN/GTIN 4044348545881
Número do fabricante VD PRO 1065 ESD XXB 46
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie para un clima saludable del pie en el zapato
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Athletic ESD
  • Sin puntera protectora