ARIETE 30 TONE CON TORNILLO MECANICO

N.º do artigo: U.33A
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Prensa hidráulica

Identificação e classificação

Número do artigo U.33A
EAN/GTIN 3148510681306
Número do fabricante U.33A
Número L L60130 8632
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: carrera del pistón: 5 mm, Ø del pistón: 33 mm
  • el pasador de seguridad se desprende a 110 Nm
  • potencia: 30 t
  • 300 kN
  • husillo hexagonal, 19 mm
  • se suministra con 3 pasadores de repuesto y 2 espaciadores, de 25 mm y 30 mm de altura
  • Ø 40 mm /

Característica:

  • L[mm]: 260
  • [kg]: 2,0