Lis s mechanickým vřetenem

Artiklové číslo: U.33A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Hydraulický lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U.33A
EAN / GTIN 3148510681306
Číslo výrobce U.33A
L-číslo L60130 8632
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: zdvih pístu: 5 mm, Ø pístu: 33 mm
  • bezpečnostní čep se odstřihne při 110 Nm
  • výkon: 30 t
  • 300 kN
  • šestihranné vřeteno, 19 mm
  • dodáváno se 3 náhradními čepy a 2 distančními podložkami, 25 mm a 30 mm vysokými
  • Ø 40 mm /.

Charakteristika:

  • L[mm]: 260
  • [kg]: 2.0