Inserto de fresado de cermet - TPMN220408 TN100M

N.º do artigo: TSP00975
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TSP00975
EAN/GTIN 4960664253357
Número do fabricante TSP00975
Número L L22270 58
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de cermet - TPMN220408 TN100M

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
Radio de esquina (RE): 8
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 21.997 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 2204
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN100M
Descripción: TPMN