Inserto de torneado cermet - DNMG150602PP PV720

N.º do artigo: TLD03961
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TLD03961
EAN/GTIN 4960664724536
Número do fabricante TLD03961
Número L L22280 166
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de torneado cermet - DNMG150602PP PV720

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 6.35 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 15.504 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 55 Degree
Tamaño: 1506
Descripción: DNMG
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO Cermet
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PP
Categoría: PV720