Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH /25

N.º do artigo: STC-IHH25SB
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Tensores de biela

Identificação e classificação

Número do artigo STC-IHH25SB
EAN/GTIN 4008158036779
Número do fabricante STC-IHH25SB
Número L L80030 302
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Moviendo la empuñadura se mueve la varilla de empuje y tracción
  • Ajuste automático e infinitamente variable de la altura de sujeción hasta 13 mm mientras la fuerza de sujeción permanece inalterada - sin tener que hacer cambios manuales en la posición de los tornillos de presión
  • Fuerza de sujeción ajustable hasta 2.500 N, basada en el tornillo de ajuste de la articulación
  • Chapas metálicas robustas y templadas para una larga vida útil
  • Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas
  • Empuñadura de plástico de dos componentes de alta calidad resistente al aceite

Característica:

  • Ajuste automático: 13 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero templado, niquelado
    • Husillo de acero, galvanizado
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • Tapas protectoras de plástico
  • Fuerza de sujeción: 2500 N
  • abertura de sujeción: 35 mm

Vantagem:

Se puede utilizar rápidamente – desde la primera vez y después de un cambio de pieza
  • Las abrazaderas de liberación rápida BESSEY STC se adaptan a diferentes piezas de trabajo gruesas, sin ajuste manual del tornillo de presión, con casi la misma fuerza de sujeción:
  • Por rango de span automático
Intransigentemente versátil
  • Un tamaño de la liberación rápida BESSEY sustituye a varios tamaños competitivos:
  • Gracias a gama de sujeción extremadamente grande gracias a la mecánica patentada
Potente y gentil
  • Incluso las piezas de trabajo delicadas con, por ejemplo, superficies enchapadas o pintadas se pueden sujetar suavemente:
  • Con placa de compresión móvil con cubierta protectora extraíble
  • Mediante la regulación de la fuerza de sujeción a través de tornillo de ajuste en la junta

Vantagem:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Fijación rápida con apertura autoajustable

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Produtos adequados