Casco Height Endurance ventilado Orange R

N.º do artigo: PS63ORR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor, laranja Laranja sinalização
Fecho fecho de correia
Cor laranja
Tipo de produto capacete
Material acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Perímetro mín. da cabeça 52 cm
Perímetro máx. da cabeça 63 cm
Reutilização reutilizável
Regulação do alcance sim
Norma EN 397
Resistência à temperatura mín. -30 °C
Resistência à temperatura máx. 50 °C
Propriedades alojamento de proteção auditiva
Género Unissexo
Categoria de proteção II

Identificação e classificação

Número do artigo PS63ORR
EAN/GTIN 5036108309139
Número do fabricante PS63ORR
Número L L01840 450
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Nuestro casco Endurance de altura superior está disponible en una versión ventilada, para un flujo de aire adicional. Ligero, cómodo y compacto, este casco sin visera está diseñado para trabajar en altura. Entre sus ingeniosas características se incluyen una carcasa ABS, 6-pointés de suspensión textil de puntos, ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.

Característica:

  • Diseño especial para trabajar en altura
  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Ligera y robusta
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Material:

Material: ABS;