COMPO 16 VASOS 3/4 IMPACTO -12 CARAS

N.º do artigo: NKD.500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NKD.500
EAN/GTIN 3662424017803
Número do fabricante NKD.500
Número L L60130 9264
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Surtido 3/4″ IMPACT - elementos de accionamiento, llaves de vaso de doce caras, maletín metálico, 18 uds.

Material fornecido:

  • Llave de vaso IMPACT 3/4″ de doce caras: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 mm
  • Extensión IMPACT 3/4″: NK.210A
  • Junta universal IMPACTANTE 3/4″: NK.240A
  • Caja: BT.111
  • Inserto: PL.79A
  • Para su seguridad, utilice sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a